Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES P2426 Trådhylse 24-26 Awg | AC3FBG 2RZP4

OK INDUSTRIES P2426 Wire wrapping Sleeve 24-26 Awg

På lager
Vare: AC3FBG Modell: P2426Kryssreferanse: 2RZP4
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylse
Antall stykker1
Utpakking av terminalhulledybde (in.)0.075
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.075
Wire Gauge24 til 26
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.075
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8205598000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Effektiv radius (in.) (0.100)
    • Maks. Terminal diagonal (in.) (0.073)
    • Min. Terminal diagonal (in.) (0.055)

Produktvarianter

ProduktModelltypenWire GaugePris
OK INDUSTRIES P2224 Trådhylse 22-24 Awg | AC3FBF 2RZP3 P2224-22 til 24365NOK
OK INDUSTRIES P2224-5 Wire Wrapping Hylse 5 Tommer 18 Awg | AC3GAP 2TDE7 P2224-55"18590NOK
OK INDUSTRIES P2224-5INS ledningshylse isolert 5 tommer 22-24 Awg | AC3GAQ 2TDE8 P2224-5INS5 ", isolert22-241 016 NOK
OK INDUSTRIES P2224INS Trådhylse isolert 22-24 Awg | AC3GAR 2TDE9 P2224INSIsolert22-24478NOK
OK INDUSTRIES P2426-5 Wire Wrapping Hylse 5 Inch 24-26 Awg | AC3GAT 2TDF1 P2426-55"24-26568NOK
OK INDUSTRIES P2426-5INS Wire Wrapping Hylse isolert 5 tommer 24-26 Awg | AC3GAU 2TDF2 P2426-5INS5 ", isolert24-26874NOK
OK INDUSTRIES P2426INS Trådhylse isolert 24-26 Awg | AC3GAV 2TDF3 P2426INSIsolert24-26479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES P2426 Wire wrapping Sleeve 24-26 Awg
368NOK / enhet