OK INDUSTRIER

Ok Industries, en avdeling av Jonard Industries Corp, har tilbudt høykvalitets håndverktøy og wire-innpakningsutstyr siden 1946. Dens omfattende katalog inkluderer bits og hylser, røykabsorbere, innsettings- og avsugsverktøy, desolderpumper, punchdown-verktøy og innpakning/utpakking utstyr. Merkets PTX-serie wire innpakningsverktøy brukes til å kveile/avvikle ledninger i telekommunikasjonssystemer og har en tofinger kortkast-utløser og et langt håndtak for å minimere trykket på håndflaten ved gjentatt bruk.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

OK INDUSTRIES Wire Wrap og Unwrap Tools

Wire Wrap og Pak ut verktøyWire wrap og unwrap verktøy med to-finger kort-kast trigger og et langt håndtak for å redusere trykket på håndflaten; ideell for 18 til 32 AWG trådtykkelser. Vurdert til 2500 sykluser/dag og tilgjengelig i batteridrevne (3.6 V) og 20 fots kabellengdevarianter. Finn også manuell innpaknings-/utpakningsverktøy (38 produkter)

OK INDUSTRIES Loddetilbehør

LoddetilbehørInkluderer høyvakuum avloddepumper og erstatningspisser som er egnet for elektriske og elektroniske loddeapplikasjoner. Utvalgte modeller har korrosjonsbehandlede fjærer og lett plasthus for å sikre langvarig bruk(5 produkter)

OK INDUSTRIES Wire Wrapping Wire

Wire Wrapping Wire(69 produkter)

OK INDUSTRIES Wire strippere og kabelskjærere

Wire Strippers og Cable SlittersVerktøy i lommestørrelse som bruker skjæreblad av herdet stål for nikkelfri stripping av 18 til 36 AWG-ledninger. Inkluderer ST-500-, ST-550- og ST-450-seriens strippere med justeringshjul for 6 forskjellige skjæreinnstillinger. Tilgjengelig i solide og trådede kabeltyper (8 produkter)

OK INDUSTRIES IC-innsettings- og ekstraksjonsverktøy

IC-innsettings- og ekstraksjonsverktøyEgnet for innsetting og utvinning av integrerte kretser innen elektronikk, kommunikasjon, forskning og utvikling og produksjonsapplikasjoner. Tilgjengelig i varianter av fjærstål, aluminium, rustfritt stål og stemplet stål(5 produkter)

OK INDUSTRIES Luftrenserfiltre

LuftfilterDesignet for å trekke loddegass vekk fra arbeidsbenker i lodde-, elektroniske reparasjons- og vedlikeholdsapplikasjoner. Utvalgte modeller har en aerodynamisk hettedesign og justerbart stativ for rask oppsett og sikker installasjon(5 produkter)

OK INDUSTRIES Punch Down Tools

Stans verktøyEPB-serien batteridrevne stanseverktøy med justerbare slaginnstillinger som tilbyr 1000 slag med hver ladning. Har ergonomisk håndtak med mykt overstøpt grep og gir rask og enkel bladlås og frigjøring (3 produkter)

OK INDUSTRIES Deler

DelerInkluderer nedstansede verktøyblader som er egnet for å sette inn ledninger i isolasjonsforskyvningskoblinger på patchpaneler, overflatemonteringsbokser og utstansede blokker. Har stålkonstruksjon for holdbarhet(2 produkter)

OK INDUSTRIES Verktøyholdere og erstatningskofferter

Verktøyholdere og erstatningsveskerDesignet for oppbevaring av manuelle trådinnpakningsverktøy i vedlikehold og reparasjon, og elektriske applikasjoner. Har trykknapplukking, belteløkke og løkkestropper for sikker passform og er laget av CORDURA for holdbarhet(1 produkt)

OK INDUSTRIES Verktøy

verktøy(1 produkt)

Om Ok Industries

Ok Industries, en avdeling av Jonard Industries Corp, har tilbudt høykvalitets håndverktøy og wire-innpakningsutstyr siden 1946. Dens omfattende katalog inkluderer bits og hylser, røykabsorbere, innsettings- og avsugsverktøy, desolderpumper, punchdown-verktøy og innpakning/utpakking utstyr. Merkets PTX-serie wire innpakningsverktøy brukes til å kveile/avvikle ledninger i telekommunikasjonssystemer og har en tofinger kortkast-utløser og et langt håndtak for å minimere trykket på håndflaten ved gjentatt bruk.