Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES P2224 Trådhylse 22-24 Awg | AC3FBF 2RZP3

OK INDUSTRIES P2224 Wire wrapping Sleeve 22-24 Awg

På lager
Vare: AC3FBF Modell: P2224Kryssreferanse: 2RZP3
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylse
Antall stykker1
Utpakking av terminalhulledybde (in.)0.075
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.075
Wire Gauge22 til 24
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.075
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8205597000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Effektiv radius (in.) (0.111)
    • Maks. Terminal diagonal (in.) (0.073)
    • Min. Terminal diagonal (in.) (0.054)

Produktvarianter

ProduktModelltypenWire GaugePris
OK INDUSTRIES P2426 Trådhylse 24-26 Awg | AC3FBG 2RZP4 P2426-24 til 26368NOK
OK INDUSTRIES P2224-5 Wire Wrapping Hylse 5 Tommer 18 Awg | AC3GAP 2TDE7 P2224-55"18590NOK
OK INDUSTRIES P2224-5INS ledningshylse isolert 5 tommer 22-24 Awg | AC3GAQ 2TDE8 P2224-5INS5 ", isolert22-241 016 NOK
OK INDUSTRIES P2224INS Trådhylse isolert 22-24 Awg | AC3GAR 2TDE9 P2224INSIsolert22-24478NOK
OK INDUSTRIES P2426-5 Wire Wrapping Hylse 5 Inch 24-26 Awg | AC3GAT 2TDF1 P2426-55"24-26568NOK
OK INDUSTRIES P2426-5INS Wire Wrapping Hylse isolert 5 tommer 24-26 Awg | AC3GAU 2TDF2 P2426-5INS5 ", isolert24-26874NOK
OK INDUSTRIES P2426INS Trådhylse isolert 24-26 Awg | AC3GAV 2TDF3 P2426INSIsolert24-26479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES P2224 Wire wrapping Sleeve 22-24 Awg
365NOK / enhet