Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OHAUS V31XH402 Compact Bench Scale 0.88185 Lb. Kapasitet | AA7GDQ 15X650

OHAUS V31XH402 Kompakt Benk Skala 0.88185 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AA7GDQ Modell: V31XH402Kryssreferanse: 15X650

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
11 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVeiing (5 enheter), Prosentvekt, spesifikk tyngdekraft
Kapasitet0.88185 lb.
Tilkoblingsporternone
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD med hvit LED-bakgrunnsbelysning
eksamener0.00005 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Total høyde5.5 "
Total lengde12 4 / 5 "
Samlet bredde10 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet9VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert
Veier overflatedybde4-5 / 7 "
Veiende overflate bredde4 5 / 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)32.49
Skipets bredde (cm)25.2
HS kode8423810030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
OHAUS V31X501 Compact Bench Scale Rustfritt stålplattform 1.1 Lb Cap | AA7GDR 15X651 V31X5011.1 lb.0.0005 lb.10VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert4-5 / 7 "4 5 / 7 "6 634 NOK
OHAUS V31XH4 Compact Bench Scale 8.8185 Lb. Kapasitet | AA7GDT 15X652 V31XH48.8185 lb.0.002 lb.11VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert6-1 / 5 "5 4 / 5 "11 930 NOK
OHAUS V31X3N kompakt benkeskala rustfritt stålplattform 6.6 Lb-hette | AA7GDU 15X653 V31X3N6.6 lb.0.005 lb.12VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert6-1 / 5 "5 4 / 5 "6 945 NOK
OHAUS V31X6N kompakt benkeskala 13.225 Lb. Kapasitet | AA7GDV 15X654 V31X6N13.225 lb.0.005 lb.13VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert6-1 / 5 "5 4 / 5 "6 979 NOK
OHAUS 30430058 Kompakt benkevekt, 1, 600 G kapasitet, 0.01 G skala Graderinger | CN9KCT 54YT26 30430058-----14 519 NOK
OHAUS 30429846 Kompakt benkevekt, 120 G kapasitet, 0.0001 G skala Graderinger | CN9KCU 54YT21 30429846-----28 550 NOK
OHAUS RC41M15 kompakt benkevekt, 15 kg kapasitet, 0.5 g skala Graderinger | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----14 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS V31XH402 Kompakt Benk Skala 0.88185 Lb. Kapasitet
11 440 NOK / enhet