Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OHAUS V31X6N kompakt benkeskala 13.225 Lb. Kapasitet | AA7GDV 15X654

OHAUS V31X6N Kompakt benkevekt 13.225 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AA7GDV Modell: V31X6NKryssreferanse: 15X654
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
8 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVeiing (5 enheter), Prosentvekt, spesifikk tyngdekraft
Kapasitet13.225 lb.
Tilkoblingsporternone
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD med hvit LED-bakgrunnsbelysning
eksamener0.005 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Total høyde5.5 "
Total lengde12 4 / 5 "
Samlet bredde10 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet13VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert
Veier overflatedybde6-1 / 5 "
Veiende overflate bredde5 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)32.49
Skipets bredde (cm)25.2
HS kode8423810030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
OHAUS V31XH402 Compact Bench Scale 0.88185 Lb. Kapasitet | AA7GDQ 15X650 V31XH4020.88185 lb.0.00005 lb.9VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert4-5 / 7 "4 5 / 7 "11 604 NOK
OHAUS V31X501 Compact Bench Scale Rustfritt stålplattform 1.1 Lb Cap | AA7GDR 15X651 V31X5011.1 lb.0.0005 lb.10VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert4-5 / 7 "4 5 / 7 "6 727 NOK
OHAUS V31XH4 Compact Bench Scale 8.8185 Lb. Kapasitet | AA7GDT 15X652 V31XH48.8185 lb.0.002 lb.11VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert6-1 / 5 "5 4 / 5 "12 098 NOK
OHAUS V31X3N kompakt benkeskala rustfritt stålplattform 6.6 Lb-hette | AA7GDU 15X653 V31X3N6.6 lb.0.005 lb.12VDC, 0.5A AC-adapter 100-120VAC, 50/60 Hz inkludert eller (4) 1.5VC batterier ikke inkludert6-1 / 5 "5 4 / 5 "7 539 NOK
OHAUS 30430058 Kompakt benkevekt, 1, 600 G kapasitet, 0.01 G skala Graderinger | CN9KCT 54YT26 30430058-----16 521 NOK
OHAUS 30429846 Kompakt benkevekt, 120 G kapasitet, 0.0001 G skala Graderinger | CN9KCU 54YT21 30429846-----30 994 NOK
OHAUS RC41M15 kompakt benkevekt, 15 kg kapasitet, 0.5 g skala Graderinger | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----14 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS V31X6N Kompakt benkevekt 13.225 Lb. Kapasitet
8 130 NOK / enhet