Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 16300040 Slangeklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 76 mm til 84 mm, pakke med 100 | CD4QPV

OETIKER 16300040 Slangeklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 76 mm til 84 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QPV Modell: 16300040

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 565 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
Justeringstype4 justeringsposisjoner
bånd Materiale304 rustfritt stål
Båndtykkelse0.023 "
Bandbredde0.35 "
Ørebredde10 mm
Materiale304 rustfritt stål
Pack Size100
størrelse Range76 mm til 84 mm
Størrelsesreferanse84

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0287
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeMaterialeBandbreddeStørrelsesreferansePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 16300022 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 23.6 mm til 30 mm, pakke med 100 | CD4QNY 1630002223.6 mm til 30 mm-0.27 "30100100840NOK
OETIKER 16300179 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 25.6 mm til 32 mm, pakke med 100 stk | CD4QNZ 1630017925.6 mm til 32 mm-0.27 "32100100618NOK
OETIKER 16300023 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 28.6 mm til 35 mm, pakke med 100 | CD4QPA 1630002328.6 mm til 35 mm-0.27 "35100100992NOK
OETIKER 16300251 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 30.6 mm til 37 mm, pakke med 100 | CD4QPB 1630025130.6 mm til 37 mm-0.27 "37100100633NOK
OETIKER 16300024 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 33.6 mm til 40 mm, pakke med 100 | CD4QPC 1630002433.6 mm til 40 mm-0.27 "40100100649NOK
OETIKER 16300025 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 38.6 mm til 45 mm, pakke med 100 | CD4QPD 1630002538.6 mm til 45 mm-0.27 "45100100683NOK
OETIKER 16300026 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 43.6 mm til 50 mm, pakke med 100 | CD4QPE 1630002643.6 mm til 50 mm-0.27 "50100100714NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 16300040 Slangeklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 76 mm til 84 mm, pakke med 100 stk.
1 565 NOK /pakke