OETIKER 12600387 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 78 mm til 101 mm, pakke med 10 | CD4RAW

OETIKER 12600387 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 78 mm til 101 mm, pakke med 10

Vare: CD4RAW Modell: 12600387
207NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale301 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
Pack Size10
SAE størrelse56
SkruematerialeBelagt karbonstål
størrelse Range78 mm til 101 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeSAE størrelsePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 12600359 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 9 mm til 22 mm, pakke med 10 | CD4RAF 126003599 mm til 22 mm1 / 2 "61010113NOK
RFQ
OETIKER 12600374 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 11 mm til 25 mm, pakke med 10 | CD4RAG 1260037411 mm til 25 mm1 / 2 "81010115NOK
RFQ
OETIKER 12600375 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 13 mm til 27 mm, pakke med 10 | CD4RAH 1260037513 mm til 27 mm1 / 2 "101010120NOK
RFQ
OETIKER 12600376 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 14 mm til 32 mm, pakke med 10 | CD4RAJ 1260037614 mm til 32 mm1 / 2 "121010124NOK
RFQ
OETIKER 12600377 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 17 mm til 38 mm, pakke med 10 | CD4RAK 1260037717 mm til 38 mm1 / 2 "161010130NOK
RFQ
OETIKER 12600378 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 19 mm til 44 mm, pakke med 10 | CD4RAL 1260037819 mm til 44 mm1 / 2 "201010138NOK
RFQ
OETIKER 12600379 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 25 mm til 51 mm, pakke med 10 | CD4RAM 1260037925 mm til 51 mm1 / 2 "241010142NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 12600387 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 78 mm til 101 mm, pakke med 10
207NOK /pakke