OETIKER 12600359 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 9 mm til 22 mm, pakke med 10 | CD4RAF

OETIKER 12600359 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 9 mm til 22 mm, pakke med 10

Vare: CD4RAF Modell: 12600359
113NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale301 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
Pack Size10
SAE størrelse6
SkruematerialeBelagt karbonstål
størrelse Range9 mm til 22 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Snekkedrevklemme best egnet for installasjon av slanger, rør og fittings i kjøle-, kjølevæske- og væskeledninger og bildrift
    • Grasfrie, krøllede kanter gir optimal tetting og forhindrer skade på slanger under installasjon og vedlikehold
    • Skruetype justerbar mekanisme for presis trykkytelse og lettere momentnøkkel eller skrutrekker
    • Bånd og hus i rustfritt stål gir et sikkert grep, motstår glidning og sikrer langsiktig drift

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeSAE størrelsePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 12600374 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 11 mm til 25 mm, pakke med 10 | CD4RAG 1260037411 mm til 25 mm1 / 2 "81010115NOK
RFQ
OETIKER 12600375 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 13 mm til 27 mm, pakke med 10 | CD4RAH 1260037513 mm til 27 mm1 / 2 "101010120NOK
RFQ
OETIKER 12600376 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 14 mm til 32 mm, pakke med 10 | CD4RAJ 1260037614 mm til 32 mm1 / 2 "121010124NOK
RFQ
OETIKER 12600377 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 17 mm til 38 mm, pakke med 10 | CD4RAK 1260037717 mm til 38 mm1 / 2 "161010130NOK
RFQ
OETIKER 12600378 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 19 mm til 44 mm, pakke med 10 | CD4RAL 1260037819 mm til 44 mm1 / 2 "201010138NOK
RFQ
OETIKER 12600379 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 25 mm til 51 mm, pakke med 10 | CD4RAM 1260037925 mm til 51 mm1 / 2 "241010142NOK
RFQ
OETIKER 12600380 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 32 mm til 57 mm, pakke med 10 | CD4RAN 1260038032 mm til 57 mm1 / 2 "281010148NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 12600359 Snekkegirklemme, båndbredde 1/2 tomme, størrelsesområde 9 mm til 22 mm, pakke med 10
113NOK /pakke