Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40545 Carbide Bur Aluminium Cut Rund Nese 3/8 | AE9LFA 6KJJ1

WIDIA M40545 Carbide Bur Aluminium Cut Rund Nese 3/8

På lager
Vare: AE9LFA Modell: M40545Kryssreferanse: 6KJJ1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarbide Bur Aluminium Cut
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM66,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
WIDIA M40546 Carbide Bur Aluminium Cut Rund Nese 1/2 | AE9LFB 6KJJ2 M405461 / 2 "1"50,0002.75 "SF-5827NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40545 Carbide Bur Aluminium Cut Rund Nese 3/8
542NOK / enhet