OETIKER 12600252 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 100 mm til 120 mm, pakke med 50 | CM8ZZG

OETIKER 12600252 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 100 mm til 120 mm, pakke med 50

Vare: CM8ZZG Modell: 12600252
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd MaterialeKrom rustfritt stål
Båndtykkelse0.6 mm
Bandbredde9 mm
Pack Size50
SkruematerialeForzinket stål
størrelse Range100 mm - 120 mm
StørrelsesreferanseWD9 100-120 C7 W2B

Produktvarianter

ProduktModellBåndtykkelseBandbreddePack Sizestørrelse RangeStørrelsesreferansepk. Antall.Pris
OETIKER 12600235 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 8 mm til 12 mm, pakke med 100 | CM8ZYN 126002350.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600236 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 10 mm til 16 mm, pakke med 100 | CM8ZYP 126002360.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600237 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 12 mm til 20 mm, pakke med 100 | CM8ZYQ 126002370.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600238 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 12 mm til 22 mm, pakke med 100 | CM8ZYR 126002380.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600239 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 16 mm til 25 mm, pakke med 100 | CM8ZYT 126002390.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600240 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 16 mm til 27 mm, pakke med 100 | CM8ZYU 126002400.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W2B100-
RFQ
OETIKER 12600241 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 20 mm til 32 mm, pakke med 100 | CM8ZYV 126002410.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W2B100-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 12600252 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 100 mm til 120 mm, pakke med 50