OASIS MANUFACTURING XD4000-24 Air Compressor Continuous Duty 24 Vdc, Style A | AF7UUF 22NW60

OASIS XD4000-24 luftkompressor kontinuerlig drift 24 Vdc, stil A

På lager
Vare: AF7UUF Modell: XD4000-24Kryssreferanse: 22NW60

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøymontert luftkompressor, kontinuerlig drift
(F) NPT-uttak3 / 8 "
SylindermaterialeCast Iron
Gratis luft CFM @ 90 PSI8.0
Gratis luft CFM @ maks. Press8
Forsterker med full belastning90
HP2.2
SmøringstypeOlje smurt
Maks. Press200 psi
Motor turtall1500
Motor TypeBørstet DC
Total høyde11 "
Total lengde21 "
Samlet bredde7"
Spenning24 VDC
Vekt67 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.13
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414809000

Produktdetaljer:

Oasis Manufacturing XD4000-24 luftkompressor er egnet for å drive luftverktøy, slagnøkler, slipemaskiner og slipemaskiner. Den kan også brukes til spraymaling, sandblåsing og pumping av dekk på store lastebiler og tungt utstyr.

Egenskaper:

  • Den kan brukes ved trykk opp til 200 psi.
  • Denne Oasis XD4000-24 luftkompressoren har en støpejernssylinder for holdbarhet og forbedret oljeretensjon.
  • Den er utstyrt med en dash-bryter og trykkbryter for å kontrollere kompressoren.
  • Denne kjøretøymonterte luftkompressoren har oljesmurt sylinder for en kontinuerlig driftssyklus.
  • Den har en inngangsspenning på 24VDC børstet motor på 2.2 hk for å gi en maksimal hastighet på 1500 RPM.
  • Denne oasekompressoren er integrert med et luftfilter for å forhindre at støv og rusk kommer inn i sylinderen.
  • Den tilbyr monteringsbolter og muttere for enkel installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Oasis produksjon Syntetisk kompressorolje: Denne kompressoroljen er ideell for smøring og etterfylling av oljekamre.
  • Oasis produksjon Justerbar trykkbryter: Det er en bryter som brukes til å erstatte trykkbryteren til denne luftkompressoren.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan vedlikeholder du en kjøretøymontert luftkompressor?

A.

  • Utfør regelmessige oljeskift.
  • Rengjør eller bytt ut luftfilteret.
  • Inspiser alle komponenter for lekkasjer eller skader.

Q. Hva er faktorene som brukes for å velge riktig elektrisk luftkompressor?

A.

  • Driftssyklus eller kompressorens arbeidstid.
  • Total CFM eller nødvendig luftstrøm.
  • Elektriske spesifikasjoner som spenning, fase og strøm.
  • Størrelse på kompressortank.
  • Nødvendig lufttrykk.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningSakMotor TypeSpenningPris
OASIS MANUFACTURING XD4000-12 Air Compressor Continuous Duty 12 Vdc, Style A | AF7UUE 22NW59 XD4000-12180Kjøretøymontert luftkompressor, kontinuerlig driftBørstet DC12 VDC32 286 NOK
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Kjøretøymontert luftkompressor, tankfeste, 12 Vdc, stil D | CE7AVF XDT10-3000-12180Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår12 VDC37 404 NOK
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Kjøretøymontert luftkompressor, tankfeste, 24 Vdc, stil D | CE7AVG XDT10-3000-2490Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår24 VDC38 741 NOK
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Kjøretøymontert luftkompressor, tankfeste, 12 Vdc, stil C | CE7AVH XDT10-4000-12180Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår12 VDC38 741 NOK
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Kjøretøymontert luftkompressor, tankfeste, 24 Vdc, stil C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår24 VDC40 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASIS XD4000-24 luftkompressor kontinuerlig drift 24 Vdc, stil A
32 495 NOK / enhet