OASIS MANUFACTURING XD4000-12 Air Compressor Continuous Duty 12 Vdc, Style A | AF7UUE 22NW59

OASIS XD4000-12 luftkompressor kontinuerlig drift 12 Vdc, stil A

På lager
Vare: AF7UUE Modell: XD4000-12Kryssreferanse: 22NW59

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøymontert luftkompressor, kontinuerlig drift
(F) NPT-uttak3 / 8 "
SylindermaterialeCast Iron
Gratis luft CFM @ 90 PSI8.0
Gratis luft CFM @ maks. Press8
Forsterker med full belastning180
HP2.2
SmøringstypeOlje smurt
Maks. Press200 psi
Motor turtall1500
Motor TypeBørstet DC
Total høyde11 "
Total lengde21 "
Samlet bredde7"
Spenning12 VDC
Vekt67 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.1975
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)37.85
HS kode8414809000

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningSakMotor TypeSpenningPris
OASIS MANUFACTURING XD4000-24 Air Compressor Continuous Duty 24 Vdc, Style A | AF7UUF 22NW60 XD4000-2490Kjøretøymontert luftkompressor, kontinuerlig driftBørstet DC24 VDC32 495 NOK
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Kjøretøymontert luftkompressor, tankfeste, 12 Vdc, stil D | CE7AVF XDT10-3000-12180Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår12 VDC37 404 NOK
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Kjøretøymontert luftkompressor, tankfeste, 24 Vdc, stil D | CE7AVG XDT10-3000-2490Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår24 VDC38 741 NOK
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Kjøretøymontert luftkompressor, tankfeste, 12 Vdc, stil C | CE7AVH XDT10-4000-12180Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår12 VDC38 741 NOK
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Kjøretøymontert luftkompressor, tankfeste, 24 Vdc, stil C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår24 VDC40 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASIS XD4000-12 luftkompressor kontinuerlig drift 12 Vdc, stil A
32 286 NOK / enhet