O.C. WHITE COMPANY LED-1936-3-120V Maskinlys LED 100 til 240VAC 114W

Vare: AH8QEG Modell: LED-1936-3-120VKryssreferanse: 38XM69

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineært maskinverktøylys
Gjennomsnittlig levetid50,000 timer.
BallastRemote
Ledningslengde12ft.
LedningstypeAWM / SVT
Måler / leder18/3
LampetypeLED
Lumen9600
MonteringstypeMagnet
Utenfor Dia.4.76 "
Total lengde19 "
RørmaterialeAluminum
Spenning100 til 240 VAC
Watts114

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.5194
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maskinverktøyets lyktype: Lineær maskinverktøylampe
    • Spesielle funksjoner: Vanntett
    • Undermerke: GREEN-LITE LINEAR

Produktvarianter

ProduktModellLumenSpenningWattsPris
OC WHITE COMPANY LED-1936-UTL Maskinlys LED 100 til 240VAC dimming | AH8QEK 38XM72 LED-1936-UTL3000100 til 240 VAC3810 328 NOK
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-24V Maskinlys LED 24VDC 114W Vanntett | AH8QEL 38XM73 LED-1936-3-24V960024 VDC114-
RFQ
OC WHITE COMPANY LED-1936-24V Maskinlys LED 24VDC 38W Vanntett | AH8QER 38XM78 LED-1936-24V320024 VDC3811 895 NOK
OC WHITE COMPANY LED-1936-120V Maskinlys LED 100 til 240VAC Vanntett | AH8QET 38XM79 LED-1936-120V3200100 til 240 VAC3814 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-3-120V Maskinlys LED 100 til 240VAC 114W