O.C. WHITE COMPANY

filtre

Plumbing

1336282400-4-SB62300-4-BR

Belysning

LED-SD12-30-120V1306513063LED-1936-24VLED-1936-120V13113-3LED-1936-3-24VLED-1936-3-120V25800-B-LEDLED-CD12-30-120VLED-CD18-30-120VLED-CD22-30-120V

Plumbing filtre

verktøy

  • luper
  • luper
  • luper
O.C. WHITE COMPANY

luper

Artikkel (3)

Om OC WHITE COMPANY

OC White Company har levert standard og innovative industrielle belysningsløsninger siden 1883. Den omfattende katalogen inkluderer forstørrelsesglass, LED-ringbelysning, glødelamper, mikroskoper, videokontrollpakker, eksosvifter, oppgavebelysningsprodukter, mikrofoner og Bonpens. LED-forstørrelsesglass fra OC White er ESD-sikre og har et kronhvitt glass i optisk kvalitet og et standard forstørrelsesobjektiv med 3 dioptre som gir bilder med høy oppløsning. Disse energieffektive forstørrelsesglassene kommer med en EZ SWIVEL støpt knoke for å gi en presis holdekraft i alle vinkler, og er derfor ideelle for nærkontroll, montering, bearbeiding og andre generelle applikasjoner for lite område. For belysning av fresemaskiner, dreiebenker og kverner tilbyr OC White også IP67-klassifisert lineær maskin verktøylys som er i stand til å sende ut en maksimal lysintensitet på 9600 lumen ved 100 - 240 VAC og 24 VDC. Disse er videre utstyrt med en valgfri full dimming og en segmentkontroll som lar deg belyse kun det området du ønsker.