Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OC WHITE COMPANY LED-1936-120V Maskinlys LED 100 til 240VAC Vanntett | AH8QET 38XM79

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-120V Maskinlys LED 100 til 240VAC Vanntett

På lager
Vare: AH8QET Modell: LED-1936-120VKryssreferanse: 38XM79
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
13 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineært maskinverktøylys
Gjennomsnittlig levetid50,000 timer.
BallastRemote
Ledningslengde12ft.
LedningstypeAWM / SVT
Måler / leder18/3
LampetypeLED
Lumen3200
MonteringstypeMagnet
Utenfor Dia.4.76 "
Total lengde19 "
RørmaterialeAluminum
Spenning100 til 240 VAC
Watts38

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1731
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maskinverktøyets lyktype: Lineær maskinverktøylampe
    • Spesielle funksjoner: Vanntett
    • Undermerke: GREEN-LITE LINEAR

Produktvarianter

ProduktModellLumenSpenningWattsPris
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-120V Maskinlys LED 100 til 240VAC 114W | AH8QEG 38XM69 LED-1936-3-120V9600100 til 240 VAC114-
RFQ
OC WHITE COMPANY LED-1936-UTL Maskinlys LED 100 til 240VAC dimming | AH8QEK 38XM72 LED-1936-UTL3000100 til 240 VAC3810 680 NOK
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-24V Maskinlys LED 24VDC 114W Vanntett | AH8QEL 38XM73 LED-1936-3-24V960024 VDC114-
RFQ
OC WHITE COMPANY LED-1936-24V Maskinlys LED 24VDC 38W Vanntett | AH8QER 38XM78 LED-1936-24V320024 VDC3813 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-120V Maskinlys LED 100 til 240VAC Vanntett
13 872 NOK / enhet