Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUTECH SV-075CF-075F Kombinasjonsfilterventil 3/4 tommers FNPT | AD6EFF 44Z304

NUTECH SV-075CF-075F Kombinasjonssilventil 3/4 tommer FNPT

På lager
Vare: AD6EFF Modell: SV-075CF-075FKryssreferanse: 44Z304
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
2 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsfilter / kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Body MaterialSmidd messing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Total lengde5.95 "
Rørstørrelse3 / 4 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. OmrådeOpptil 250 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.791
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bypass-portstørrelse (1/2 ")
    • Avløpstilkobling (FNPT)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris
NUTECH SV-050S-050S Kombinasjonsfilterventil 1/2 tommers svette | AD6EEX 44Z295 SV-050S-050SSvette x Svette4.99 "1 / 2 "2 005 NOK
NUTECH SV-075CS-075S Kombinasjonsfilterventil 3/4 tommers svette | AD6EEY 44Z296 SV-075CS-075SSvette x Svette5.95 "3 / 4 "2 103 NOK
NUTECH SV-075S-075S Kombinasjonssilventil 3/4 tommers svette | AD6EEZ 44Z297 SV-075S-075SSvette x Svette5.95 "3 / 4 "2 566 NOK
NUTECH SV-100CS-100S Kombinasjons silventil 1 tommers svette | AD6EFA 44Z298 SV-100CS-100SSvette x Svette6.030 "1"2 793 NOK
NUTECH SV-125S-125S Kombinasjons silventil 1-1 / 4In Sweat | AD6EFB 44Z299 SV-125S-125SSvette x Svette8.06 "1.25 "4 209 NOK
NUTECH SV-150S-150S Kombinasjonssilventil 1-1/2 tomme Svette | AD6EFC 44Z301 SV-150S-150SSvette x Svette7.8 "1.5 "4 710 NOK
NUTECH SV-200CS-200S Kombinasjonsfilterventil 2 tommers svette | AD6EFD 44Z302 SV-200CS-200SSvette x Svette11.06 "2"6 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUTECH SV-075CF-075F Kombinasjonssilventil 3/4 tommer FNPT
2 184 NOK / enhet