DAYTON Propellvifteblader, 24 tommer


filtre
Blad Materiale: Aluminum , Bladbredde: 11 13 / 16 " , Maks. RPM: 1725 , Antall blader: 3 , Propell Dia.: 24 " , Merknader: Se katalogsiden for bedre utvalgskriterier , Rotasjon: CW mot utslipp , Type: Erstatning
StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris (eks. mva)
A
2C370
1 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 °1 263 NOK
A
2C372
1 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 °1 327 NOK
A
4C231
1 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 °1 413 NOK
A
2C373
5 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 °1 457 NOK
A
4C463
5 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 °1 366 NOK
A
4C464
5 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 °1 462 NOK

Propellvifteblader, 24 tommer

Dayton 24 tommers propeller er designet for å sirkulere og trekke ut luft i ventilasjonsapplikasjoner. De har rotasjon med klokken (med hensyn til utløpsvendt) og har 3 blader laget av aluminium, noe som gir en lett, men likevel holdbar konstruksjon. De har videre settskruer for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 12-tommers propellene, tilgjengelig i 11, 14 og 18 graders pitch varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?