NUPLA 76292 Ikke-ledende gravestang 72 i .. | AD7TKX 4GFF8 / NC-DBP6

NUPLA 76292 Ikke-ledende gravestang 72 in..

Vare: AD7TKX Modell: 76292Kryssref: 4GFF8 / NC-DBP6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 982 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-ledende gravestang
FARGESikkerhetsorange håndtak og svart støpt duktilt jernhode
Diameter1.125 "
MaterialeStål / glassfiber
Total lengde72 "
Samlet bredde1.25 "
Pry Bar-underkategoriGravestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.763
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205593080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 76292 gravestang er nyttig til å grave små hull, forberede bakken for planting og lirke gjenstander vekk fra bakken.

Egenskaper:

  • Nupla 76292 gravestangs glassfiberhåndtak har utmerkede dielektriske egenskaper og gir ekstra sikkerhet under våte forhold.
  • Den har et høyfast duktilt hode for å bryte harde gjenstander.
  • Denne gravestangen har en oransje farge for enkel identifikasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Tether Kit: Når det er festet til gravestangen, gjør dette settet det enkelt for brukere å bære.

Standarder og godkjenninger:

  • IEC 600900
  • ASTM F1506

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan bryte en stein eller betong ved å bruke en Nupla-gravestang i glassfiber?

A.

  • Hold den spisse enden nedover, løft stangen og slipp den fritt på fjellet eller betongen.
  • Løft stangen, snu den opp ned og slipp den igjen på samme punkt.
  • Fortsett prosessen til det oppstår sprekker.
  • Når sprekkene vises, trykker du stangens spisse ende inn i dem for å lirke avfallet fra hverandre.
  • Brukere kan sette inn meiselkanten for å utvide smale sprekker.

Q. Hvordan reparere en bøyd gravestang på stedet?

A. Ta en rillet tømmerstokk og en fot med passende støvler for å holde den bøyde stangen stødig. Slå bøyningen gjentatte ganger med en hammer for å rette den ut.

Q. Hvordan grave hardt underlag?

A. Brukeren bør prøve å vanne bakken hvis de har problemer med å trenge gjennom den harde jorda. Vann svekker bindingene som holder partiklene sammen og løsner jorda.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 76292 Ikke-ledende gravestang 72 in..
1 982 NOK / enhet