Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATIK L23JA452O000000 Ventil Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 inch Port | AC9QXJ 3JCU8

NUMATICS L23JA452O000000 Ventilluftpilot 4-veis 2-pos 3/8 tommers port

På lager
Vare: AC9QXJ Modell: L23JA452O000000Kryssreferanse: 3JCU8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpilotretningsventil
Aktuator / returPilot / vår
CFM78
Volumkoeffisient1.70
Cv1.7
Høyde2"
Lengde4 9 / 16 "
Maks. Opererer PSI150
Maks. Temp. Rekkevidde (F)150
Antall stillinger2
Antall måter4
Pilotportstørrelse NPT (in.)1/8
Pilottrykk14.5 PSI
Portstørrelse3 / 8 "
typenKroppsportet
BrukerFor luft eller inert gass
VakuumJa
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481200070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L23JA452O000000 Ventilluftpilot 4-veis 2-pos 3/8 tommers port
2 708 NOK / enhet