Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.050.0350 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 3-1/2 Inch Size, 10Pk | AE9AWH 6HAD2

NUCOR N04160.050.0350 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE9AWH Modell: N04160.050.0350Kryssref: 6HAD2
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.022
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.050.0350 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme størrelse, 10pk
294NOK /pakke