Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ZUCFPL206-19 montert kulelager 1-3/16 i boring | AG6TJJ 46N888

NTN ZUCFPL206-19 Montert Kulelager 1-3/16 I Boring

På lager
Vare: AG6TJJ Modell: ZUCFPL206-19Kryssref: 46N888
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
2 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse11mm
BoltstørrelseM10
Bore Dia.1.187 "
Dynamisk lastekapasitet3,750 lb.
FinishSink belagt
Housing MaterialPBT
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter83mm
Antall bolter4
Total høyde38.1mm
Total lengde107mm
Samlet bredde107mm
Statisk lastekapasitet2,030 lb.
Temp. Område-2 grader til 248 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8483204040

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon EBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon GDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome4 303 NOK
NTN SUCFL207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome6 083 NOK
NTN SUCFL207-22N montert kulelager 1-3 / 8-tommers boring | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 187 NOK
NTN SUCFL207-23N montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 349 NOK
NTN SUCF205-16N Montert Kulelager 1 Inch Bore | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome2 854 NOK
NTN SUCF206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome4 691 NOK
NTN SUCF207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome6 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN ZUCFPL206-19 Montert Kulelager 1-3/16 I Boring
2 947 NOK / enhet