Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 flenslager 1-3 / 16 i 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42

NTN UCFU-1.3/16MFG1 Flensfestelager 1-3/16 i 4400 lb.

På lager
Vare: AG4ZNH Modell: UCFU-1.3/16MFG1Kryssref: 35JF42
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
2 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeStål
Bearing TypePermanent smurt vedlikeholdsfritt
Bolthullstørrelse29 / 64 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1.187 "
Dynamisk lastekapasitet4,400 lb.
FinishOxide
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter3.25 "
Antall bolter4
Total høyde1 21 / 32 "
Total lengde4 9 / 32 "
Samlet bredde4 9 / 32 "
Statisk lastekapasitet2,540 lb.
Temp. Område-10 grader til 95 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8483204040

Produktvarianter

ProduktModellSakBolthullstørrelseBoltstørrelseSmøringMonteringshullsenterMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdePris
NTN UCFU-3 / 4MFG1 Flenselager 3/4 tommer 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Flenselager27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "1 674 NOK
NTN UCFU-1MFG1 flenslager 1 tommer 3150 lb. AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Flenselager29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "1 943 NOK
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 Flenselager 4-21 / 32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "2 689 NOK
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Flenselager 4-bolts kule 1-1 / 2 boring | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-bolts flenselager-7 / 16 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "3 029 NOK
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Flenselager 4-bolts kule 1-15 / 16 Boring | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14-bolts flenselager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "3 790 NOK
NTN UCFU-2.3/16MFG1 Flenslager 4-boltskule 2-3/16 boring | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-bolts flenselager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "5 215 NOK
NTN MUCFPL204-12CCFG1 4-bolts flenslager med kulelagerinnsats og 3/4 tommers diameter. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG14-bolts flenselager-3 / 8 "FDA / USDA-H1 solid fett-2.5 "3.375 "3.375 "2 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFU-1.3/16MFG1 Flensfestelager 1-3/16 i 4400 lb.
2 352 NOK / enhet