Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Flenselager 4-bolts kule 1-15 / 16 Boring | AH4RDD 35JF47

NTN UCFU-1.15/16MFG1 Flenslager 4-bolts kule 1-15/16 boring

På lager
Vare: AH4RDD Modell: UCFU-1.15/16MFG1Kryssref: 35JF47

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-bolts flenselager
Boltstørrelse5 / 8 "
Bore Dia.1-15 / 16 "
Dynamisk lastekapasitet7900 lb.
FinishSvart oksid
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent
Montering Hole Center til Center4.375 "
Total høyde2 25 / 64 "
Total lengde6 13 / 32 "
Samlet bredde6 13 / 32 "
Statisk lastekapasitet5220 lb.
Temp. Område-10 grader til 95 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSakBolthullstørrelseBoltstørrelseSmøringMonteringshullsenterMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdePris
NTN UCFU-3 / 4MFG1 Flenselager 3/4 tommer 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Flenselager27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "1 823 NOK
NTN UCFU-1MFG1 flenslager 1 tommer 3150 lb. AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Flenselager29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "2 115 NOK
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 flenslager 1-3 / 16 i 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Flenselager29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "2 561 NOK
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 Flenselager 4-21 / 32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Flenselager33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "2 840 NOK
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Flenselager 4-bolts kule 1-1 / 2 boring | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-bolts flenselager-7 / 16 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "3 223 NOK
NTN UCFU-2.3/16MFG1 Flenslager 4-boltskule 2-3/16 boring | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-bolts flenselager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 ekvivalent-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "5 877 NOK
NTN MUCFPL204-12CCFG1 4-bolts flenslager med kulelagerinnsats og 3/4 tommers diameter. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG14-bolts flenselager-3 / 8 "FDA / USDA-H1 solid fett-2.5 "3.375 "3.375 "3 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFU-1.15/16MFG1 Flenslager 4-bolts kule 1-15/16 boring
4 331 NOK / enhet