Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ND3L-12-5-150-IP65-A255 Aktuator, 12VDC, 33 lb nominell belastning, 150 mm slaglengde, 36.5 mm/sek, 25 % driftssyklus | CT4GNX 801VT4

NTN ND3L-12-5-150-IP65-A255 Aktuator, 12VDC, 33 lb nominell belastning, 150 mm slaglengde, 36.5 mm/sek., 25 % driftssyklus

På lager
Vare: CT4GNX Model: ND3L-12-5-150-IP65-A255Kryssreferanse: 801VT4
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
2 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN ND3L-12-5-150-IP65-A255 Aktuator, 12VDC, 33 lb nominell belastning, 150 mm slaglengde, 36.5 mm/sek., 25 % driftssyklus
2 514 NOK / enhet