Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN MUCPPL207-23 montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AE6KWN 5TPV5

NTN MUCPPL207-23 montert kulelager 1-7/16 tommers boring

På lager
Vare: AE6KWN Modell: MUCPPL207-23Kryssreferanse: 5TPV5
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
4 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse12mm
BoltstørrelseM10
Bore Dia.1.437 "
FARGEHvit
Dynamisk lastekapasitet4,950 lb.
Finishnone
Housing MaterialPBT
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter127mm
Monteringsflate til akselsenter47.6mm
Antall bolter2
Total høyde94mm
Total lengde167mm
Samlet bredde48mm
Statisk lastekapasitet2,770 lb.
Temp. Område-4 grader til 230 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7965
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8483204040
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon EBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon GDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome4 303 NOK
NTN SUCFL207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome6 083 NOK
NTN SUCFL207-22N montert kulelager 1-3 / 8-tommers boring | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 187 NOK
NTN SUCFL207-23N montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 349 NOK
NTN SUCF205-16N Montert Kulelager 1 Inch Bore | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome2 854 NOK
NTN SUCF206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome4 691 NOK
NTN SUCF207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome6 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN MUCPPL207-23 montert kulelager 1-7/16 tommers boring
4 863 NOK / enhet