Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN DS208TT12A Radial Kulelager Nylon 1.4350 Tommer Bredde | AE2YPX 4ZYV5

NTN DS208TT12A radialkulelager nylon 1.4350 tommers bredde

På lager
Vare: AE2YPX Modell: DS208TT12AKryssreferanse: 4ZYV5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivelager til landbruket
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing Typelandbruks
Bore Dia.1.125 "
Boring Toleranse+/- 0.005 "
Burmaterialenylon
Dynamisk lastekapasitet6,550 lb.
FlensestørrelseIKKE RELEVANT
SmøringShell Alvania # 2
Maks. RPM560
Utenfor Dia.3.375 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.0005 "
Forsegl materialeNBR
Statisk lastekapasitet4,000 lb.
Temp. Område-13 grader til 250 grader F
Bredde1.435 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8482105052
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Boring ToleranseUtenfor Dia. ToleranseSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetBreddeBurmaterialePris
NTN CDS209TTR6P Radial kulelager Nylon 1.6875 tommer bredde | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rustbestandig metall4,600 lb.1.687 "nylon2 210 NOK
NTN CDS211TTR23 Radial kulelager Nylon 2.1250 tommer bredde | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rustbestandig metall6,550 lb.2.12 "nylon2 973 NOK
NTN DC208TT Radial kulelager Nylon 1.6875 tommer bredde | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "nylon1 727 NOK
NTN DC208TT10 Radial kulelager Nylon 1.6875 tommer bredde | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "nylon1 380 NOK
NTN DC208TT5 Radial kulelager 1.4370 tommers bredde | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Presset stål945NOK
NTN DC208TT6 Radial kulelager 1.4370 tommer bredde | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Presset stål1 392 NOK
NTN DC208TT8 Radial kulelager 1.4370 tommers bredde | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Presset stål1 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN DS208TT12A radialkulelager nylon 1.4350 tommers bredde
3 292 NOK / enhet