LOVEJOY 68514436603 Avstandsnav, boring 1-1/8 tomme, nøkkelspor 1/4 x 1/8 tomme, støpejern | AK4ADA 36603 / 6SCH 1-1/8

LOVEJOY 68514436603 Avstandsnav, boring 1-1/8 tomme, kilespor 1/4 x 1/8 tomme, støpejern

Vare: AK4ADA Modell: 68514436603Cross Ref: 36603 / 6SCH 1-1 / 8
767NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSC Type Hub
Bore Size1-1 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon L1.22 "
Dimensjon SL0.63 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM8.6hp
HP -vurdering @ 1800 RPM12.9hp
HP -vurdering @ 3600 RPM25.7hp
Hub #6SH
Keyway størrelse1 / 4 "x 1 / 8"
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.375 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)450 kg. Kg
Utenfor Dia.2.5 "
Tråd5 / 16-18
Vridningsstivhet1718 In.Lbs./Rad

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Dimensjon LDimensjon SLMaks. KjedeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514436592 Avstandsnav, boring 7/8 tommer, nøkkelspor 3/16 x 3/32 tommer, støpejern | AK3ZCW 36592 / 5SCH 7/8 685144365927 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2"1.09 "0.54 "1.125 "Cast IronS-Flex682NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436601 Avstandsnav, boring 7/8 tommer, nøkkelspor 3/16 x 3/32 tommer, støpejern | AK4ACT 36601 / 6SCH 7/8 685144366017 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "Cast IronS-Flex767NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436602 Avstandsnav, boring 1 tomme, kilespor 1/4 x 1/8 tomme, støpejern | AK4ACW 36602 / 6SCH 1 685144366021"1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "Cast IronS-Flex767NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436604 Avstandsnav, boring 1-1/4 tomme, nøkkelspor 1/4 x 1/8 tomme, støpejern | AK4ADE 36604 / 6SCH 1-1/4 685144366041-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "Cast IronS-Flex767NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436605 Avstandsnav, boring 1-3/8 tommer, nøkkelspor 5/16 tommer, støpejern | AK4ADJ 36605 / 6SCH 1-3/8 685144366051-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "Cast IronS-Flex767NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436612 Avstandsnav, boring 7/8 tommer, nøkkelspor 3/16 x 3/32 tommer, støpejern | AK4ADT 36612 / 7SCH 7/8 685144366127 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "Cast IronS-Flex852NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436613 Avstandsnav, boring 1 tomme, nøkkelspor 1/4 x 1/8 tomme, støpejern | AK4ADX 36613 / 7SCH 1 685144366131"1 / 4 "x 1 / 8"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "Cast IronS-Flex852NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436603 Avstandsnav, boring 1-1/8 tomme, kilespor 1/4 x 1/8 tomme, støpejern
767NOK / enhet