Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-18 X 2, 10PK | AB7AGF 22TF25

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 X 2, 10PK

På lager
Vare: AB7AGF Modell: U01062.056.0200Kryss Ref: 22TF25 / 42HF36
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
276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet2"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.78
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 X 2, 10PK
276NOK /pakke