NOTRAX 755S0035BL Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart 3 x 5 fot | AE3TLM 5FX67

NOTRAX 755S0035BL Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart 3 x 5 fot

På lager
Vare: AE3TLM Modell: 755S0035BLKryssreferanse: 5FX67

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellJa
UnderlagsmaterialeNitrilgummi
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Dreneringshull per kvm. Ft.12
EdgesRett
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde5ft.
MatteegenskaperAntiskli
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterSpor
MaterialeNitrilgummi
Form av dreneringshullEllipse
Størrelse på dreneringshull3.500 "L x 0.375" W
OverflatematerialeNitril
Tykkelse3 / 8 "
SveisesikkerJa
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)98.55
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode4016910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEdgesSakLengdeMatteegenskaperBreddePris
NOTRAX 755S0023BL Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart 2 x 3 fot | AE3TLL 5FX66 755S0023BLRettAntifatigue Dreneringsmatte3ft.Antiskli2ft.1 445 NOK
NOTRAX 755S0312BL Anti-fatigue Dreneringsløper Svart 3 x 12 fot | AE3TLN 5FX68 755S0312BLRettAntifatigue Dreneringsløper12ft.Antiskli3ft.8 429 NOK
NOTRAX 755C0048BL60 Anti-fatigue Dreneringsløper Svart 4 x 60 fot | AF4DLP 8RP90 755C0048BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier4ft.47 225 NOK
NOTRAX 755C0024BL60 Anti-fatigue Dreneringsløper Svart 60 fot | AF4RHC 9GFX2 755C0024BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier2ft.23 580 NOK
NOTRAX 755C0036BL60 Anti-fatigue Dreneringsløper Svart 3 x 60 fot | AF4YAQ 9PN69 755C0036BL60skråAntifatigue Dreneringsløper60ft.Anti-mikrobiell, motstår fett, olje og kjemikalier3ft.35 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 755S0035BL Anti-fatigue Dreneringsmatte Svart 3 x 5 fot
4 114 NOK / enhet