NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 døråpner uten håndtak i aluminium | AG6QZB 45J039

NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 døråpner i aluminium uten hender

På lager
Vare: AG6QZB Modell: 5610-RFI x 531 (2) x 689Kryssref: 45J039

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrevet døroperatør
ArmtypeGlidebane
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeHold åpent
Lukker driftsmodusElektrisk
FARGEAluminum
DørhåndteringIkke-håndet
FinishAluminum
Husets høyde5.5 "
Husets lengde18.125 "
Husets bredde4.375 "
Innvendig dørbredde32 til 36 "
Maks. Døråpning95 Degrees
MonteringsstilStiv armtrekkeside, glidebane
Projeksjon fra veggen4-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8302413000

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeFARGEFinishHusets høydeHusets lengdeHusets breddeMonteringsstilPris
NORTON 5711XRF1X690X574 Power Door Operator 120vac Trekkside | AD6VEK 4AVD2 5711XRF1X690X574Glidebane, hengsel (trekk) sideMørk bronseMørk bronse5.25 "29 "4.625 "Trekk i siden37 133 NOK
NORTON 5721XRF1X690X574 Power Door Operator 120vac Push Side | AD6VEL 4AVD3 5721XRF1X690X574Dobbel spakMørk bronseMørk bronse5.25 "29 "4.625 "Trykk side39 436 NOK
NORTON 5740 x 697 Enkel (2) x 689 PC-døråpner Uhåndsad aluminium | AG6QZC 45J040 5740 x 697 Enkelt (2) x 689 STKSkyvespor trekkside, dobbel spak skyvesideAluminumAluminum5.25 "29 "4.625 "Skyv eller trekk toppkarmen på siden43 599 NOK
NORTON 5741 x 697 Enkel (2) x 689 PC-døråpner Uhåndsad aluminium | AG6QZD 45J041 5741 x 697 Enkelt (2) x 689 STKSkyvespor trekkside, dobbel spak skyvesideAluminumAluminum5.25 "29 "4.625 "Skyv eller trekk toppkarmen på siden43 599 NOK
NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Døråpner uten håndtak i aluminium | AG6QZE 45J042 5740-RFI x 574 (2) x 689Skyvespor trekkside, dobbel spak skyvesideAluminumAluminum5.25 "29 "4.625 "Skyv eller trekk toppkarmen på siden45 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 døråpner i aluminium uten hender
27 238 NOK / enhet