NORTON 5721XRF1X690X574 Power Door Operator 120vac Push Side | AD6VEL 4AVD3

NORTON 5721XRF1X690X574 elektrisk døråpner 120vac skyveside

På lager
Vare: AD6VEL Modell: 5721XRF1X690X574Kryssref: 4AVD3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrevet døroperatør
Arm MaterialeAluminium / Stål
ArmtypeDobbel spak
Nærmere ytelseHeavy Duty
Nærmere typeHold åpent
Lukker driftsmodusElektrisk
FARGEMørk bronse
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde48 "
FinishMørk bronse
Husets høyde5.25 "
Husets lengde29 "
Husets bredde4.625 "
Innvendig dørbredde54 "
Maks. Døråpning180 Degrees
MonteringsstilTrykk side
Powered By120 VAC
Projeksjon fra veggen4-5 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeFARGEFinishHusets høydeHusets lengdeHusets breddeMonteringsstilPris
NORTON 5711XRF1X690X574 Power Door Operator 120vac Trekkside | AD6VEK 4AVD2 5711XRF1X690X574Glidebane, hengsel (trekk) sideMørk bronseMørk bronse5.25 "29 "4.625 "Trekk i siden37 133 NOK
NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 døråpner uten håndtak i aluminium | AG6QZB 45J039 5610-RFI x 531 (2) x 689GlidebaneAluminumAluminum5.5 "18.125 "4.375 "Stiv armtrekkeside, glidebane27 238 NOK
NORTON 5740 x 697 Enkel (2) x 689 PC-døråpner Uhåndsad aluminium | AG6QZC 45J040 5740 x 697 Enkelt (2) x 689 STKSkyvespor trekkside, dobbel spak skyvesideAluminumAluminum5.25 "29 "4.625 "Skyv eller trekk toppkarmen på siden43 599 NOK
NORTON 5741 x 697 Enkel (2) x 689 PC-døråpner Uhåndsad aluminium | AG6QZD 45J041 5741 x 697 Enkelt (2) x 689 STKSkyvespor trekkside, dobbel spak skyvesideAluminumAluminum5.25 "29 "4.625 "Skyv eller trekk toppkarmen på siden43 599 NOK
NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Døråpner uten håndtak i aluminium | AG6QZE 45J042 5740-RFI x 574 (2) x 689Skyvespor trekkside, dobbel spak skyvesideAluminumAluminum5.25 "29 "4.625 "Skyv eller trekk toppkarmen på siden45 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON 5721XRF1X690X574 elektrisk døråpner 120vac skyveside
39 436 NOK / enhet