Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M00200600 Straight Union 6mm Tube Polypropylene - Pakke med 10 | AB2FBA 1LRB6

NORGREN M00200600 Straight Union 6 mm rør polypropylen - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2FBA Modell: M00200600Kryssreferanse: 1LRB6
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
672NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett union
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917220000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTube SizePris
NORGREN M00200400 Straight Union 4mm Tube Polypropylene - Pakke med 10 | AB2FAZ 1LRB5 M00200400Tube4mm565NOK
NORGREN M20200100 Straight Union Push Inch Tube 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FCJ 1LRG9 M20200100Rør x Rør1 / 8 "412NOK
NORGREN M20200200 Straight Union Tube 5/32 Tommer - Pakke med 10 | AB2FCK 1LRH1 M20200200Tube5 / 32 "457NOK
NORGREN M20200400 Straight Union Push Inch Tube 1/4 Inch - Pakke med 10 | AB2FCM 1LRH3 M20200400Tube1 / 4 "488NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M00200600 Straight Union 6 mm rør polypropylen - pakke med 10 stk
672NOK / enhet