Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 11526N håndfil 4 tommer 0.125 tommer Diameter Bastard Cut | AA8VWL 1AJZ9

NICHOLSON 11526N håndfil 4 tommer 0.125 tommer Diameter Bastard Cut

På lager
Vare: AA8VWL Modell: 11526NKryssreferanse: 1AJZ9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfil
KuttypeBastard
Diameter1 / 8 "
EdgesRund
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde4"
Mønsteramerikansk
ProfilformRund
Anbefalt håndtakMfr. 21520N Tre, 21474 Plast
Tenner per tomme37

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8203103000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterLengdeTenner per tommePris
NICHOLSON 12051 håndfil 10 tommer 0.375 tommer Diameter andre kutt | AA8WAG 1AKA6 12051Sekund3 / 8 "10 "28247NOK
NICHOLSON 12084 håndfil 10 tommer 0.375 tommer Diameter glatt snitt | AA8WAH 1AKA7 12084Glatt3 / 8 "10 "37280NOK
NICHOLSON 12199 håndfil 12 tommer 0.500 tommer Diameter glatt snitt | AA8WAK 1AKA9 12199Glatt1 / 2 "12 "31363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 11526N håndfil 4 tommer 0.125 tommer Diameter Bastard Cut
128NOK / enhet