Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 12199 håndfil 12 tommer 0.500 tommer Diameter glatt snitt | AA8WAK 1AKA9

NICHOLSON 12199 håndfil 12 tommer 0.500 tommer diameter glatt snitt

På lager
Vare: AA8WAK Modell: 12199Kryssreferanse: 1AKA9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndfil
KuttypeGlatt
Diameter1 / 2 "
EdgesRund
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde12 "
Mønsteramerikansk
ProfilformRund
Anbefalt håndtakMfr. 21526N Tre, 21474 Plast
Tenner per tomme31

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8203109000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterLengdeTenner per tommePris
NICHOLSON 11526N håndfil 4 tommer 0.125 tommer Diameter Bastard Cut | AA8VWL 1AJZ9 11526NBastard1 / 8 "4"37128NOK
NICHOLSON 12051 håndfil 10 tommer 0.375 tommer Diameter andre kutt | AA8WAG 1AKA6 12051Sekund3 / 8 "10 "28247NOK
NICHOLSON 12084 håndfil 10 tommer 0.375 tommer Diameter glatt snitt | AA8WAH 1AKA7 12084Glatt3 / 8 "10 "37280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 12199 håndfil 12 tommer 0.500 tommer diameter glatt snitt
363NOK / enhet