Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO T5857066HC 3/4 Bronse Kuleventil Fnpt x Slangehette 3/4 In | AD4CUU 41E386

NIBCO T5857066HC 3/4 bronse kuleventil Fnpt x slangelokk 3/4 tommer

På lager
Vare: AD4CUU Modell: T5857066HC 3/4Kryssreferanse: 41E386

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
SamsvarOverholder MSS SP-110
TilkoblingstypeFNPT X slangedeksel
HåndteringsmaterialeForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
NIBCO T5857066HC 1/2 Bronse Kuleventil Fnpt x Slangehette 1/2 In | AD4CUT 41E385 T5857066HC 1/21 / 2 "1 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO T5857066HC 3/4 bronse kuleventil Fnpt x slangelokk 3/4 tommer
1 589 NOK / enhet