Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO S29 1 1/4 portventil 1-1/4 tommer loddebronse | AE9ZEV 6P973

NIBCO S29 1 1/4 portventil 1-1/4 tommer loddebronse

På lager
Vare: AE9ZEV Modell: S29 1 1/4Kryssreferanse: 6P973
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
1 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeLoddetinn
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2.625 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
StammaterialeSilisiumbronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret3-11 / 16 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
NIBCO S29 1 portventil 1 tomme loddebronse | AE9ZEU 6P972 S29 12 5 / 16 "3-9 / 16 "678NOK
NIBCO S29 1 1/2 portventil 1-1/2 tomme loddebronse | AE9ZEW 6P974 S29 1 12.75 "4.187 "1 299 NOK
NIBCO S29 2 portventil 2 tommers loddebronse | AE9ZEX 6P975 S29 22.875 "4.5 "1 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO S29 1 1/4 portventil 1-1/4 tommer loddebronse
1 054 NOK / enhet