Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 951 4X3 Skapflens 3 tommer | AC8FUP 39R733

NIBCO 951 4X3 Skapflens 3 Tommer

På lager
Vare: AC8FUP Modell: 951 4X3Kryssref.: 39R733

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV skapflens
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.4-1/8 x 3-1/8"
Temp. Område-20 grader F til 400 grader F
Tube Size4 "x 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 951 4X3 Skapflens 3 Tommer
470NOK / enhet