Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 9100205HPC Press Tees, Copper, Press-Fit x Press-Fit x Press-Fit, For 1 1/4 x 1 1/4 x 1 Inch Tube Od | CP2HHP 787X32

NIBCO 9100205HPC Press-T-skjorter, kobber, Press-Fit x Press-Fit x Press-Fit, For 1 1/4 x 1 1/4 x 1 tommers rør Od

På lager
Vare: CP2HHP Modell: 9100205HPCKryssreferanse: 787X32

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2286
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeTube SizeSakMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 T-skjorte Lavt blystøpt bronse C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 grader til 200 grader FLavstøpt støpt bronseC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-373NOK
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Lavt blystøpt bronse C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 grader til 200 grader FLavstøpt støpt bronseC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-374NOK
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Copper C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 grader F1 / 4 "94NOK
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 grader F3 / 8 "94NOK
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 grader F1 / 2 "71NOK
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Copper C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C x C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 grader F5 / 8 "24NOK
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Copper C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C x C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 grader F7 / 8 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9100205HPC Press-T-skjorter, kobber, Press-Fit x Press-Fit x Press-Fit, For 1 1/4 x 1 1/4 x 1 tommers rør Od
387NOK / enhet