Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097

NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In

På lager
Vare: AE4YMB Modell: C611 3/8Kryssreferanse: 5P097

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press779 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeTube SizeSakMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 T-skjorte Lavt blystøpt bronse C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 grader til 200 grader FLavstøpt støpt bronseC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-373NOK
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Lavt blystøpt bronse C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 grader til 200 grader FLavstøpt støpt bronseC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-374NOK
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Copper C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 grader F1 / 4 "94NOK
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 grader F3 / 8 "94NOK
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Copper C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C x C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 grader F5 / 8 "24NOK
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Copper C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C x C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 grader F7 / 8 "58NOK
NIBCO U611 1 Tee Wrot Copper C x C x C 1 x 1 x 1 In | AE4YMP 5P109 U611 1-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x C x C1"Tee-494 psi @ 100 grader F1.125 "177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In
71NOK / enhet