Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 9077.5 Dwv 90 Street Elbow 1-1/2 Inch 5 Psi | AC8FKQ 39R547

NIBCO 9077.5 Dwv 90 Street Elbow 1-1/2 tommer 5 Psi

På lager
Vare: AC8FKQ Modell: 9077.5Kryssref.: 39R547

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV Street Albue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x FTG
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9077.5 Dwv 90 Street Elbow 1-1/2 tommer 5 Psi
209NOK / enhet