Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 885 11/2 Dwv P-felle Støpt bronse 1-1/2 x 1-1/2 In | AC6WLA 36N558

NIBCO 885 11/2 Dwv P-felle Støpt bronse 1-1/2 x 1-1/2 In

På lager
Vare: AC6WLA Modell: 885 11/2Kryssref: 36N558
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
867NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV P-felle
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 885 2 Dwv P-felle Støpt Bronse C x C 2 x 2 In | AC6WLB 36N559 885395 psi @ 200 grader F2.125 "2"1 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 885 11/2 Dwv P-felle Støpt bronse 1-1/2 x 1-1/2 In
867NOK / enhet