Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 885 2 Dwv P-felle Støpt Bronse C x C 2 x 2 In | AC6WLB 36N559

NIBCO 885 2 Dwv P-felle Støpt Bronse C x C 2 x 2 In

På lager
Vare: AC6WLB Modell: 885 2Kryssref: 36N559

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV P-felle
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press395 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.2.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 885 11/2 Dwv P-felle Støpt bronse 1-1/2 x 1-1/2 In | AC6WLA 36N558 885 11 / 2466 psi @ 200 grader F1.625 "1.5 "867NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 885 2 Dwv P-felle Støpt Bronse C x C 2 x 2 In
1 349 NOK / enhet