Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Lav-bly støpt bronse C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Lav-bly støpt bronse C x Fnpt x C

På lager
Vare: AD3MPB Modell: 714-LF 1/2Kryssreferanse: 40F243
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT x C
Maks. Press623 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 714 1/2 Tee støpt bronse C x F x C 1/2 x 1/2 In | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2Støpt bronse577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "148NOK
NIBCO 714 3/4 Tee støpt bronse C x F x C 3/4 x 3/4 In | AC6WJK 36N521 714 3 / 4Støpt bronse466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Lav-bly støpt bronse C x Fnpt x C
139NOK / enhet