Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 714 3/4 Tee støpt bronse C x F x C 3/4 x 3/4 In | AC6WJK 36N521

NIBCO 714 3/4 tee støpt bronse C x F x C 3/4 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AC6WJK Modell: 714 3/4Kryssref: 36N521
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT x C
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 714 1/2 Tee støpt bronse C x F x C 1/2 x 1/2 In | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2Støpt bronse577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "148NOK
NIBCO 714-LF 1/2 Tee Lav-bly støpt bronse C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243 714-LF 1/2Lavstøpt støpt bronse623 psi-1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 714 3/4 tee støpt bronse C x F x C 3/4 x 3/4 tommer
224NOK / enhet