Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 701D 1/2 Avløpskobling Støpt bronse C x C 1/2 In | AC6WGX 36N484

NIBCO 701D 1/2 Avløpskobling Støpt bronse C x C 1/2 In

På lager
Vare: AC6WGX Modell: 701D 1/2Kryssref: 36N484

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpskobling
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 701D 3/4 Avløpskobling Støpt bronse C x C 3/4 In | AC6WGY 36N485 701D 3/4Støpt bronse466 psi @ 200 grader F7 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "168NOK
NIBCO 701-D-LF 3/4 avløpskobling Lavt blystøpt bronse | AD3MLU 40F185 701-D-LF 3/4Lavstøpt støpt bronse466 psi--20 grader til 200 grader F3 / 4 "228NOK
NIBCO 701D-LF 1/2 avløpskobling bronse 1/2 tommer C x C | AD3MMC 40F193 701D-LF 1/2Lavstøpt støpt bronse577 psi--20 grader til 200 grader F1 / 2 "196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 701D 1/2 Avløpskobling Støpt bronse C x C 1/2 In
143NOK / enhet