NEWSTRIPE 10003031 Selvgående Airless Striping Machine, 10 tommers hjul | AG8GZG

NEWSTRIPE 10003031 Selvgående luftløs stripemaskin, 10 tommers hjul

På lager
Vare: AG8GZG Modell: 10003031

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
Kapasitet5 Gal. Spann
KontrollHåndstyrte, håndtakmonterte spraykontroller
filtreSugeslangefilter
Høyde38 "
Lengde58 "
MalingstypeSprayer vannbase- eller oljemaling
PumpNewstripe
PumpetypeAirless, justerbar 0-3000 psi
StripertypeSelvgående
Hjul10 "pneumatiske dekk
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.184
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 10003031 selvgående stripemaskin er ideell for markering av idrettsbaner og fortau. Den har en enkelt betjeningsspak for å redusere tretthet for operatøren samtidig som den skaper lange linjer.

Egenskaper:

  • Newstripe 10003031 stripemaskin lar brukeren justere trykket (0 - 3000 psi) for å oppnå en linje av høy kvalitet uten sløsing.
  • Denne stripemaskinen er hydraulisk drevet av en ikke-pulserende pumpe som eliminerer sjansene for fillete og skjeve kanter.
  • Den hurtigutløsende klemmen fjerner sprøytepistolen for å male fortauskanter og vanskelig tilgjengelige områder.
  • Denne malemaskinen drives av en 127cc Briggs & Stratton-motor for å stripe lange linjer.
  • Den har en friksjonsdrift med variabel hastighet som trekker maskinen på grove overflater og skråner lett.

Kompatibelt tilbehør:

  • Newstripe-rengjøringstank: Disse 1-liters tankene monteres på sidene av maskinen og er nyttige for å vaske sprøytepistolen og slangene på åkeren.
  • Newstripe 10001231 Hjul bak: Disse bakhjulene reduserer innsatsen for å lage sirkler og bueformede markeringer.
  • Newstripe Pump Defender: Disse luftløse pumpebeskytterne gir smøring for å forhindre rust, korrosjon og for tidlig slitasje.
  • Newstripe HashMark Master II: Disse feltmarkørene eliminerer behovet for sjablonger og maler i striping.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er malingskapasiteten til denne stripemaskinen?

A. 5 liter.

Q. Hva er bruken av den selvgående mekanismen i denne maskinen?

A. Selvgående mekanisme gjør at maskinen kan bevege seg på egen hånd. Når feltstripemaskinen begynner å bevege seg, krever det liten eller ingen fysisk innsats for å holde den i bevegelse.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMalingstypeStrømkildeStripertypeBreddePris
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless stripemaskin, 3000 Psi justerbar pumpe | AG8GZJ 1000356644 "25 "Sprayer vannbase- eller oljemaling127 cc Briggs & Stratton OHV-motor med oljevarselGå bak58 "43 226 NOK
NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi justerbar pumpe | AG8GZK 1000394728 "37 "Sprayer vannbaserte malinger140 cc Briggs & Stratton-motorGå bak24 "38 802 NOK
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Sprayer vannbase- eller oljemalingHonda GX120Selvgående58 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10003031 Selvgående luftløs stripemaskin, 10 tommers hjul
61 711 NOK / enhet