NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless stripemaskin, 3000 Psi justerbar pumpe | AG8GZJ

NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless stripemaskin, 3000 Psi justerbar pumpe

På lager
Vare: AG8GZJ Modell: 10003566

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
Kapasitet5 Gal. Spann
KontrollHåndstyrte, håndtakmonterte spraykontroller
filtreSugeslangefilter
Høyde38 "
Lengde58 "
MalingstypeSprayer vannbase- eller oljemaling
StrømkildeMotor, 126cc Subaru
PumpNewstripe
PumpetypeAirless, justerbar 0-3000 psi
StripertypeGå bak
Hjul10 "pneumatiske dekk
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.112
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukervennlig stripemaskin designet for å male striper med bredder fra 2 til 6 tommer
    • Tåler pumpetrykk opp til 0.44 gpm
    • Har et universelt lokk for å unngå søl av maling og doble håndtak med polstrede grep for enkel håndtering
    • Utstyrt med sprøytepistol og fotfiltre for å forhindre uoppløst smuss og pigmenter fra å tukle med malingsjobber

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMalingstypeStrømkildeStripertypeBreddePris
NEWSTRIPE 10003031 Selvgående Airless Striping Machine, 10 tommers hjul | AG8GZG 1000303144 "25 "Sprayer vannbase- eller oljemaling127 cc Briggs & Stratton OHV-motorSelvgående58 "61 711 NOK
NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi justerbar pumpe | AG8GZK 1000394728 "37 "Sprayer vannbaserte malinger140 cc Briggs & Stratton-motorGå bak24 "70 474 NOK
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Sprayer vannbase- eller oljemalingHonda GX120Selvgående58 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless stripemaskin, 3000 Psi justerbar pumpe
43 226 NOK / enhet