NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi justerbar pumpe | AG8GZK

NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi justerbar pumpe

På lager
Vare: AG8GZK Modell: 10003947

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
Kapasitet5 Gal. Spann
KontrollHåndstyrte, håndtakmonterte spraykontroller
filtreSugeslangefilter
Høyde38 "
Lengde54 "
MalingstypeSprayer vannbaserte malinger
StrømkildeMotor, 140cc Briggs & Stratton
PumpNewstripe
PumpetypeAirless, justerbar 0-3000 psi
StripertypeGå bak
Hjul10 "pneumatiske dekk
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 4250 Airless stripemaskin er et maling- og merkesystem for striping av atletiske baner og fortau. Denne stripemaskinen kan produsere lyse 2 til 6-tommers brede linjer.

Egenskaper:

  • Den har en justerbar trykkpumpe som tillater trykk opp til 3000 psi for striping og reduserer svinn.
  • Den har all sveiset konstruksjon for å eliminere bryet med å stramme muttere og bolter ofte.
  • Newstripe airless stripemaskin har håndtaksmonterte kontroller og polstrede grep for operatørkomfort mens du striper lange linjer.
  • Den enkle designen lar brukere enkelt endre farger.
  • Malingsbeholderen er sikret med et lokk for å unngå søl.
  • Den hurtigutløsende klemmen gjør det enkelt å fjerne sprøytepistolen for å male via sjablonger.
  • De fire 10-tommers pneumatiske dekkene kan lett tråkke gjennom overflater som spenner fra betongdekker til ujevne atletiske felt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Newstripe rensetanker: Disse tankene brukes til rengjøring av stripemaskinen etter bruk.
  • Newstripe Pump Defenders: Disse beskytterne smører maskinen og beskytter den mot korrosjon om sommeren. Disse frostbeskyttelsesproduktene beskytter også maskinen når den oppbevares under -30 grader Fahrenheit.
  • Newstripe 10001231 Hjul bak: Dette bakhjulet gjør det enkelt å stripe sirkulære og bueformede markeringer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er malingslagringskapasiteten til denne stripemaskinen?

A. 5 liter.

Sp. Klarer denne stripemaskinen lange driftstimer?

A. Newstripe airless stripemaskin drives av en 140cc Briggs and Stratton 550EX-motor for jevn drift, selv etter lange arbeidstimer.

Q. Hvordan rengjøre denne maskinen etter bruk?

A. Bytt ut spannet som inneholder ubrukt maling med et spann som inneholder rent vann og skyll systemet.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMalingstypeStrømkildeStripertypeBreddePris
NEWSTRIPE 10003031 Selvgående Airless Striping Machine, 10 tommers hjul | AG8GZG 1000303144 "25 "Sprayer vannbase- eller oljemaling127 cc Briggs & Stratton OHV-motorSelvgående58 "61 711 NOK
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless stripemaskin, 3000 Psi justerbar pumpe | AG8GZJ 1000356644 "25 "Sprayer vannbase- eller oljemaling127 cc Briggs & Stratton OHV-motor med oljevarselGå bak58 "43 226 NOK
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Sprayer vannbase- eller oljemalingHonda GX120Selvgående58 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi justerbar pumpe
70 474 NOK / enhet