Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NY GRIS TLS679 Dreneringsslange Hvit/Klar 25 Fot | AH9CMX 39UE91

NEW PIG TLS679 Dreneringsslange Hvit/Klar 25 Fot

På lager
Vare: AH9CMX Modell: TLS679Kryssreferanse: 39UE91

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

599NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreneringsslange
FARGEHvit / Klar
Lengde25ft.
MaterialePVC / messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6577
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)23.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG TLS679 Dreneringsslange Hvit/Klar 25 Fot
599NOK / enhet