Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYTT GRIS KIT304 Spill Kit Drum 108 gal. | AH2YEG 30RE54

NEW PIG KIT304 Spill Kit Drum 108 gal.

På lager
Vare: AH2YEG Modell: KIT304Kryssreferanse: 30RE54
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
61 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Kit
FARGEHvit
container typeMobilbeholder
Væsker absorbertKjemisk, Hazmat
Høyde29 3 / 10 "
Lengde47 29 / 32 "
Antall komponenter200
UV beskyttelseNei
Volum absorbert pr. Kg.108 gal.
HjulJa
Bredde43 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.03
Skipets lengde (cm)0.03
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Ja
    • Låsbar: Ja
    • Statisk avledende: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFARGEVæsker absorbertHøydeLengdeAntall komponenterVolum absorbert pr. Kg.BreddePris
NY PIG KIT395 Spill Kit Trommel 8 gal. | AH2XWN 30PW19 KIT395FjernKjemisk, Hazmat21.5 "18 "258 gal.12.5 "4 734 NOK
NYTT GRIS KIT204 Spill Kit Drum 143 gal. | AH2YAR 30RD22 KIT204HvitUniversell30.5 "48 "501143 gal.44 "45 179 NOK
NYTT GRIS KIT204-01 Spill Kit Drum 143 gal. | AH2YAT 30RD23 KIT204-01HvitUniversell30.5 "48 "501143 gal.44 "56 529 NOK
NYTT PIG KIT278 Spill Kit Drum 12 gal. | AH2YBZ 30RD61 KIT278FjernUniversell21.5 "18 "3512 gal.12.5 "3 500 NOK
NYTT PIG KIT304-01 Spill Kit Trommel 108 gal Hjul | AH2YEH 30RE55 KIT304-01HvitKjemisk, Hazmat29 3 / 10 "47 29 / 32 "200108 gal.43 13 / 16 "65 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG KIT304 Spill Kit Drum 108 gal.
61 903 NOK / enhet